|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-847QM/1761/152/MA/11 Herst.-Nr.: QM/1761/152/MA/11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | M/1700 Sub-base - Solenoid and Pilot Valves - , Kompakt und bewährt – ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, Luftunterstützte Sperre gewährleistet sichere Ventilposition (nur Betätigung /177), Einfache Instandhaltung und Grundplatten-montage sorgen für geringe Ausfallzeiten Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: 5/2 Material Gehäuse: Hochdruck-Zinkdruckguss Serie: Martonair Spannung: Suitable for Low power coils Weitere Informationen:  |  | Anschluss Grösse: | G1/8 | Betrieb: | 5/2 | Material Gehäuse: | Hochdruck-Zinkdruckguss | Serie: | Martonair | Spannung: | Suitable for Low power coils |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 847QM/1761/152/MA/11, QM/1761/152/MA/11 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 631,38* | € 696,84* |  |  |  | Lager 8670 | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 637,20* | € 706,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|