Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsschalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA-MB_Series.jpg
MA-MB_Series.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847MA006B
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     MA006B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
IMI Norgren Originalteile
Hochleistungsschalldämpfer, Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen, Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen, Korrosionsbeständig, Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck, Schützt vor Verschmutzung Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -1...20bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Durchfluss L pro min: 27726l/min Gewinde: Rc3/4 Innengewinde: Rc3/4 Material Gehäuse: Aluminiumlegierung max Betriebsdruck Bar: 20bar max Betriebsdruck psi: 300psi weitere Materialien: Messinggewebe
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-1...20bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Durchfluss L pro min:
27726l/min
Gewinde:
Rc3/4
Innengewinde:
Rc3/4
Material Gehäuse:
Aluminiumlegierung
max Betriebsdruck Bar:
20bar
max Betriebsdruck psi:
300psi
weitere Materialien:
Messinggewebe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,34*
€ 62,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,55*
€ 63,40*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,70*
€ 103,02*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 139,51*
€ 167,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.