| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847M/58102/N/120 Herst.-Nr.: M/58102/N/120 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vakuum-Ejektor, Reaktionsschnell, Energiesparend, Niedriger Geräuschpegel, Installationsfreundlich Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betriebstemperatur C: -20...60°C Elastomere: Polyurethan Funktion: Rückschlagventil Gewinde Typ: BSPP max Betriebsdruck Bar: 6bar weitere Materialien: Aluminium-Druckguss Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/4 | Betriebstemperatur C: | -20...60°C | Elastomere: | Polyurethan | Funktion: | Rückschlagventil | Gewinde Typ: | BSPP | max Betriebsdruck Bar: | 6bar | weitere Materialien: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum Trockenpumpe, Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, imi norgren vakuumerzeuger, imi norgren originalteile, M/58102/N/120, 847M/58102/N/120 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,33* | € 1.155,61* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,39* | € 1.168,82* | | | | | 38 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.174,31* | € 1.271,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.802,21* | € 1.922,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|