Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 14-1/2 ", Hub 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AC_M_31141_w.jpg
PH_AC_M_31141_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/31141
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/31141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 14-1/2 ", Hub 100 mm, Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile, Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich, Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 0...8bar Betriebstemperatur C: -40...70°C Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 100mm Hublänge Zoll: 4"
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
0...8bar
Betriebstemperatur C:
-40...70°C
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
100mm
Hublänge Zoll:
4"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 393,51*
€ 457,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,43*
€ 462,47*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 434,06*
€ 504,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,85*
€ 536,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,93*
€ 498,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.