Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 10 ", Hub 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AC_M_31101_w.jpg
PH_AC_M_31101_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/31101
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/31101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 10 ", Hub 100 mm, Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile, Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich, Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 0...8bar Betriebstemperatur C: -40...70°C Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 100mm Hublänge Zoll: 4"
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
0...8bar
Betriebstemperatur C:
-40...70°C
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
100mm
Hublänge Zoll:
4"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
8
Frei Haus
ab € 275,97*
€ 324,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,24*
€ 327,95*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 305,19*
€ 354,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.