Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 8 ", Hub 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AC_M_31082_w.jpg
PH_AC_M_31082_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847M/31082
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/31082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 8 ", Hub 175 mm, Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile, Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich, Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 0...8bar Betriebstemperatur C: -40...70°C Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 175mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
0...8bar
Betriebstemperatur C:
-40...70°C
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
175mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 297,87*
Lager 8670
89
Frei Haus
ab € 253,47*
€ 298,19*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 281,26*
€ 327,31*
Frei Haus
ab € 284,63*
€ 341,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,06*
€ 316,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.