Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneufit C T-Verschraubung 3-fach (G-Gewinde)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_C0C710418_w.jpg
PH_FI_C0C710418_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847C0C710848
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C0C710848
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Pneufit C T-Verschraubung 3-fach (G-Gewinde), Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: PBT max Betriebsdruck Bar: 10bar Rohr Länge mm: 8mm Serie: Pneufit C
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur C:
0...60°C
Gewinde Typ:
BSPP
Material Gehäuse:
PBT
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Rohr Länge mm:
8mm
Serie:
Pneufit C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
155
2
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 11,86*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,19*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 14,99*
€ 19,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.