| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847C0A711028 Herst.-Nr.: C0A711028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pneufit C T-Schwenkverschraubung (G-Gewinde), Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss, Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A), Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung, Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen Technische Eigenschaften: Betriebstemperatur C: 0...60°C Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: PBT max Betriebsdruck Bar: 10bar Rohr Länge mm: 10mm Serie: Pneufit C Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur C: | 0...60°C | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | PBT | max Betriebsdruck Bar: | 10bar | Rohr Länge mm: | 10mm | Serie: | Pneufit C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, t-verbindungsstück 16mm, imi norgren originalteile, schwenkverschraubung g1/4, 847C0A711028, C0A711028 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,43* | € 4,61* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,48* | € 5,07* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,26* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|