| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847B84G-3AK-AD3-RMG Herst.-Nr.: B84G-3AK-AD3-RMG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Excelon Plus Filterregler, 3/8" PTF, 40µm, 0.3-10 bar, Automatische Entleerung, Reduziertes Gewicht und Größe, Behälter mit doppelter Sicherheitsarritierung, Integriertes flächenbündiges Manometer, Neues Filter-Cartridgesystem Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: 3/8" PTF Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Material Behälter: Aluminium-Druckguss Serie: Excelon Plus Weitere Informationen: | | Ablass: | Automatisch | Anschluss Grösse: | 3/8" PTF | Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: | 0.3...10bar | Material Behälter: | Aluminium-Druckguss | Serie: | Excelon Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 98,71* | € 121,14* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,07* | € 122,92* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,00* | € 129,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|