| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847B68G-NNK-AR3-NLN Herst.-Nr.: B68G-NNK-AR3-NLN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.4-8 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge, Hocheffiziente Wasser- und Teilchenabscheidung, Sehr gute Regelcharakteristik, Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes, Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: Without Yoke Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.4...8bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Durchfluss dm3sekBar: 240dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Filterelement: Kunststoff gesintert Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar max_ Einlassdruck psi: 246psi Serie: Olympian Plus Weitere Informationen: | | Ablass: | Automatisch | Anschluss Grösse: | Without Yoke | Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: | 0.4...8bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -4...176°F | Durchfluss dm3sekBar: | 240dm3/(s.bar) | Elastomere: | Nitril | Filterelement: | Kunststoff gesintert | Material Behälter: | Aluminium-Druckguss | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Material Oberteil: | Aluminium-Druckguss | max Einlassdruck Bar: | 17bar | max_ Einlassdruck psi: | 246psi | Serie: | Olympian Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,80* | € 394,74* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,38* | € 424,28* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 401,61* | € 462,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|