Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneufit-Schnellsteckverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_FI_101450418_w.jpg
PH_FI_101450418_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847101451228
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101451228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Pneufit-Schnellsteckverbindungen, Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung, O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk, Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage, Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage, Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen, Zuverlässig und korrosionsbeständig Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Gewinde: R1/4 Material Gehäuse: Glasgefülltes Nylon Rohr Länge mm: 12mm Serie: Pneufit
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Bar:
-0.9...18bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Gewinde:
R1/4
Material Gehäuse:
Glasgefülltes Nylon
Rohr Länge mm:
12mm
Serie:
Pneufit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
397
5
€ 4,90*
ab € 4,89*
€ 6,40*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,34*
€ 11,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.