Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08821.jpg
08821.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8470883200000000000
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0883200000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb geeignet Technische Eigenschaften: Betrieb: Membran Betriebstemperatur C: -10...80°C Druckbereich Bar: 10...160bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: -10...80°C Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Betrieb:
Membran
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Druckbereich Bar:
10...160bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...80°C
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 8470883200000000000, 0883200000000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.