Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18D.jpg
18D.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8470880200000000000
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0880200000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Elektromechanischer Druckschalter Pneumatik, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb geeignet Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Membran Betriebstemperatur C: -10...80°C Druckbereich Bar: 0.2...2bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: 0...80°C Gewinde Typ: BSPP Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Membran
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Druckbereich Bar:
0.2...2bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
0...80°C
Gewinde Typ:
BSPP
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: 0880200000000000, 8470880200000000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.