Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromechanischer Vakuumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18D.jpg
18D.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8470880100000000000
Hersteller:
     IMI HERION
Herst.-Nr.:
     0880100000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
Elektromechanischer Vakuumschalter, Goldplattierte Kontakte, Hohe Schaltzahl zulässig, Funktionssicher bei Erschütterungen bis 15 g, Mikroschalter UL- und CSA-zugelassen, Für eigensicheren Betrieb geeignet Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Membran Betriebstemperatur C: -10...80°C Druckbereich Bar: -1...0bar elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Form A Flüssigkeitstemperatur C: 0...80°C Gewinde Typ: BSPP Schutzklasse: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Membran
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Druckbereich Bar:
-1...0bar
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803 Form A
Flüssigkeitstemperatur C:
0...80°C
Gewinde Typ:
BSPP
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip65, 0880100000000000, 8470880100000000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.