Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846156527 SD12ESEB, Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD38ESEB.jpg
SD38ESEB.jpg
156526-574-3-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156527
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD12ESEB
EAN/GTIN:
     4047322627252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 1/2, Betriebsdruck 0 - 20 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C Technische Eigenschaften: A: 10,5 mm B: 42,5 mm Betriebsdruck max.: 20 bar Betriebstemperatur max.: 600 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Gewinde: G 1/2 Material: Edelstahl 1.4401 SW: 22 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
10,5 mm
B:
42,5 mm
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1/2
Material:
Edelstahl 1.4401
SW:
22 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: 846156527, SD12ESEB, 156527
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
223
1
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 29,42*
1
€ 4,79*
ab € 22,70*
€ 29,86*
3 Tage
223
1
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 30,69*
1
€ 4,90*
ab € 25,37*
€ 34,00*
4 Tage
223
1
€ 5,45*
ab € 27,24*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.