Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Bronce gesintert, Messing-Gehäuse,einstellbar,G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD14MSEB.jpg
SD14MSEB.jpg
156526-574-3-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156517
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD34MSEB
EAN/GTIN:
     4047322627153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer 3/4"
Schalldämpfer, Sinterbronce, Dämpferel. gesintert, MS-Gehäuse, einstellbar, G3/4, Betriebsdr. 0-15 bar, Betriebstemp. -10°C-250°C Technische Eigenschaften: A: 13,5 mm B: 55,0 mm Betriebsdruck max.: 15 bar Betriebstemperatur max.: 250 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Gewinde: G 3/4 SW: 27 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
13,5 mm
B:
55,0 mm
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 3/4
SW:
27 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, 156517, SD34MSEB, 846156517
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,72*
€ 12,18*
2 Tage
37
1
€ 8,50*
ab € 9,87*
€ 13,70*
1
€ 5,90*
ab € 10,76*
€ 15,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,63*
€ 15,93*
2 Tage
37
1
€ 6,80*
ab € 12,80*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.