Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Bronce gesintert, Messing-Gehäuse,einstellbar,G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD14MSEB.jpg
SD14MSEB.jpg
156526-574-3-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846156514
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SD14MSEB
EAN/GTIN:
     4047322627122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Schalldämpfer, Sinterbronce, Dämpferel. gesintert, MS-Gehäuse, einstellbar, G1/4, Betriebsdr. 0-15 bar, Betriebstemp. -10°C-250°C Technische Eigenschaften: A: 8,5 mm B: 36,0 mm Betriebsdruck max.: 15 bar Betriebstemperatur max.: 250 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C Gewinde: G 1/4 SW: 14 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84819000
Weitere Informationen:
A:
8,5 mm
B:
36,0 mm
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebstemperatur max.:
250 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Gewinde:
G 1/4
SW:
14 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, 156514, 846156514, SD14MSEB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,11*
2 Tage
4360
1
€ 8,50*
ab € 3,22*
€ 4,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,47*
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,48*
3 Tage
4360
1
€ 6,80*
ab € 4,17*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 123,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.