Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1 1/2x32, m. NBR O-Ring, m. Bund, MS blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SV3413MS13O.jpg
SV3413MS13O.jpg
146134.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846146140
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV11232MS13O
EAN/GTIN:
     4047322580359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
1/3 Schlauchverschraubung, G 1 1/2 x 32 mm, mit NBR O-Ring, mit Bund, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 16 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C D: 50,5 mm für Schlauch: 32 mm Gewinde: G 1 1/2 L1: 54,0 mm L2: 39,2 mm Material: Messing CW614N Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
D:
50,5 mm
für Schlauch:
32 mm
Gewinde:
G 1 1/2
L1:
54,0 mm
L2:
39,2 mm
Material:
Messing CW614N
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,16*
3 Tage
482
1
€ 6,80*
ab € 3,13*
€ 4,55*
9 Tage
482
1
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,80*
3 Tage
482
1
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.