Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzverz. (W1), Spannbe. 9-11mm, 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156-D.jpg
156-D.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114152
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 C
EAN/GTIN:
     4047322280709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 9,0 - 11,0 mm, Bandbreite 6,5 mm Technische Eigenschaften: Bandbreite: 6,5 mm Material: Stahl, glanzverzinkt (W1) Spannbereich max.: 11,0 mm Spannbereich min.: 9,0 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6,5 mm
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Spannbereich max.:
11,0 mm
Spannbereich min.:
9,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 846114152, 156 C, 114152
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,22*
3 Tage
50
1
€ 6,80*
ab € 0,18*
€ 0,30*
3 Tage
500
10
€ 8,50*
ab € 0,20*
€ 0,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,23*
€ 0,39*
9 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.