Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbindung, für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
17-800-8.jpg
17-800-8.jpg
kreuz-blau.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846110639
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     17.800-10
EAN/GTIN:
     4047322394840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Kreuzverbindung, für Schlauch 10/8 mm, SW 12, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 18 bar Betriebstemperatur max.: 300 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C für Schlauch: 10/8 mm L1: 25,5 mm Material: Messing vernickelt O-Ring: ohne SW: 12 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
für Schlauch:
10/8 mm
L1:
25,5 mm
Material:
Messing vernickelt
O-Ring:
ohne
SW:
12 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 7,81*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 8,46*
2 Tage
3
1
€ 6,80*
ab € 6,50*
€ 8,98*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 8,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.