Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung L-Form »metallica«, drehbar, G 1/2 a. Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
862-014-6.jpg
862-014-6.jpg
129-014-8z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108949
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     862.012-12
EAN/GTIN:
     4047322391245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung L-Form »metallica«, drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum Arbeitsdruck max.: 16 bar Arbeitsdruck min.: -0,98 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: FKM Empfohlener Schlauch: PA und PU für Schlauch-Außen-Ø: 12 mm Gewinde: G 1/2 L1: 28,5 mm L2: 58,5 mm Lösering: Messing vernickelt Material: Messing vernickelt Medium: Druckluft Serie: metallica Spannring: Edelstahl SW: 16 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
FKM
Empfohlener Schlauch:
PA und PU
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
Gewinde:
G 1/2
L1:
28,5 mm
L2:
58,5 mm
Lösering:
Messing vernickelt
Material:
Messing vernickelt
Medium:
Druckluft
Schlauch-Außen-Durchmesser:
12 mm
Serie:
metallica
Spannring:
Edelstahl
SW:
16 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler t-einschraubverschraubungen, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, 846108949, 108949, 862.012-12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 8,83*
8 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 7,03*
€ 9,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,11*
3 Tage
18
1
€ 6,80*
ab € 7,52*
€ 10,31*
3 Tage
18
1
€ 8,50*
ab € 7,51*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
8865.012
ab € 1,16*
Zubehör
Riegler
58.012-E
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.