Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverschraubung L-Form »metallica«, drehbar, G 1/4 a. Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
862-014-6.jpg
862-014-6.jpg
129-014-8z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846108943
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     862.014-6
EAN/GTIN:
     4047322279703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverschraubung L-Form »metallica«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum Arbeitsdruck max.: 16 bar Arbeitsdruck min.: -0,98 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: FKM Empfohlener Schlauch: PA und PU für Schlauch-Außen-Ø: 6 mm Gewinde: G 1/4 L1: 21,0 mm L2: 45,5 mm Lösering: Messing vernickelt Material: Messing vernickelt Medium: Druckluft Serie: metallica Spannring: Edelstahl SW: 13 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 74122000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
FKM
Empfohlener Schlauch:
PA und PU
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
Gewinde:
G 1/4
L1:
21,0 mm
L2:
45,5 mm
Lösering:
Messing vernickelt
Material:
Messing vernickelt
Medium:
Druckluft
Schlauch-Außen-Durchmesser:
6 mm
Serie:
metallica
Spannring:
Edelstahl
SW:
13 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, riegler t-einschraubverschraubungen, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder t-steckverbindung, 862.014-6, 108943, 846108943
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,15*
€ 3,96*
7 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 4,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,78*
2 Tage
145
1
€ 6,80*
ab € 3,40*
€ 4,88*
2 Tage
145
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
8865.006
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
58.006-E
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.