Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Messingkuha, elektr. Stellantr., 230 V AC, 50 Hz, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
350-2812R.jpg
350-2812R.jpg
messingkugelhahn-elek-version2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846103697
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.1813R
EAN/GTIN:
     4047322339193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
2-Wege-Messingkugelhahn, elektr. Stellantrieb, 230 V AC, 50 Hz, Betriebstemperatur -20°C bis 70°C, Rp 1 1/4, DN 32, PN max. 40 bar Spannungsbereich 230 VAC, 50 Hz bzw. 24 VDC. 2-Wege-Hahn, voller Durchgang, für neutrale Gase und Flüssigkeiten. Reversierbarer elektrischer Drehantrieb. Technische Eigenschaften: A: 153,0 mm Aufbauflansch: ISO 5211 B: 181,5 mm Betriebstemperatur max.: 70 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C D: 30,0 mm DN: 32 Einschaltdauer: 30 % Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet Gewinde: Rp 1 1/4 Kugel: Messing hartverchromt Kugeldichtung: PTFE, glasfaserverstärkt L: 110,0 mm Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 95 % Material: Messing vernickelt PN: 40 bar Schaltwelle: Messing hartverchromt Schaltwellendichtung: FKM Schutzart: IP 68 Spannung: 230 VAC, 50 Hz Stellungsanzeiger: manuelle Handnotbetätigung SW: 50 mm Umgebungstemperatur max.: 70 °C Umgebungstemperatur min.: -30 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
153,0 mm
Aufbauflansch:
ISO 5211
B:
181,5 mm
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
D:
30,0 mm
DN:
32
Einschaltdauer:
30 %
Gehäuse:
Aluminium pulverbeschichtet
Gewinde:
Rp 1 1/4
Kugel:
Messing hartverchromt
Kugeldichtung:
PTFE, glasfaserverstärkt
L:
110,0 mm
Luftfeuchtigkeit:
30 % bis 95 %
Material:
Messing vernickelt
PN:
40 bar
Schaltwelle:
Messing hartverchromt
Schaltwellendichtung:
FKM
Schutzart:
IP 68
Spannung:
230 VAC, 50 Hz
Stellungsanzeiger:
manuelle Handnotbetätigung
SW:
50 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,26*
€ 399,48*
€ 4,90*
ab € 380,88*
€ 433,25*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 401,65*
€ 460,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,72*
€ 465,36*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,94*
€ 501,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,68*
€ 597,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,37*
€ 594,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,14*
€ 558,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.