Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsdruckregler »FUTURA«, mit Mano, BG 1, G 3/8, 0,1-1 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-7408.jpg
FU-7408.jpg
FU-708-z.jpg
Fu-Druckregler-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846100081
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 7501
EAN/GTIN:
     4047322191173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
riegler druckregelventil g 3/8
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 bar Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. Technische Eigenschaften: A: 52,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 129,0 mm BG: 1 C: 96,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 2750 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eigenluftverbrauch: Ja Eigenluftverbrauch max.: 2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck) Eingangsdruck max.: 16 bar Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 3/8 Landefeld_1zu1: RP 38-1 F Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: RP38-1F Manometeranzeige max.: 1,6 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 1 bar Regelbereich min.: 0,1 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811099
Weitere Informationen:
A:
52,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
129,0 mm
BG:
1
C:
96,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2750 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eigenluftverbrauch:
Ja
Eigenluftverbrauch max.:
2,6 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max.:
16 bar
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/8
Landefeld_1zu1:
RP 38-1 F
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
RP38-1F
Manometeranzeige max.:
1,6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
1 bar
Regelbereich min.:
0,1 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler druckluftregler, druckluftregler, FU 7501, 846100081, 100081
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 0,471*
€ 0,92*
Lager 8670
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 38,29*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 32,12*
€ 41,74*
2 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 33,66*
€ 43,49*
2 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 33,82*
€ 43,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 191,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0683*
Zubehör
Riegler
H 851
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
FU 11-55
ab € 0,68*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,26*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0203*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,54*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.