Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KQ2L, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KQ2L-male-elbow-001-M.jpg
KQ2L-male-elbow-001-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845KQ2L06-G01A1
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2L06-G01A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa Mediumtemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C 2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring. Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø 6 Anschlussgröße: G 1/8 Gewindematerial /Oberflächenbehandlung: A (Messing) Option: Keine Dichtung: Ohne (außer bei den Anschlussgrößen Druckring: 1 (Ovaler Druckring)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,10*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 2,25*
€ 3,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.