Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845KQ2H06-03NS SMC Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KQ2H-male-connector-001-M.jpg
KQ2H-male-connector-001-M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845KQ2H06-03NS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H06-03NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Technische Eigenschaften: Serie: KQ2-NEW Model: Gerade Verschraubung Schlauch-Außen-Durchmesser: 6 mm Anschlussgröße: G 3/8 Oberflächenbehandlung: Messing, chemisch vernickelt Dichtungswerkstoff: Gewindeabdichtung
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/8
Dichtungswerkstoff:
Gewindeabdichtung
Model:
Gerade Verschraubung
Oberflächenbehandlung:
Messing, chemisch vernickelt
Schlauch-Außen-Durchmesser:
6 mm
Serie:
KQ2-NEW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,22*
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 1,63*
€ 2,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.