Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS*2F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, Gerade Ausführung, Ausführung mit Druckverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS2F_A.jpg
AS2F_A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-845AS2052F-08A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS2052F-08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen. Gehäusegröße: 205 (1/4 Standard) Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (ø8) Großer Einstellknopf mit Druckverriegelung für bessere Einstellung und Verriegelung. 4 Montageoptionen: Direkt, Halter, L-Befestigungselement, DIN-Schiene. Typenschild zur Anbringung eines Identifikationsetiketts. Verwendbares Schlauchmaterial: Polyamid, soft Polyamid, Polyurethan. verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø 3,2 bis Ø 12.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,02*
€ 12,37*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,97*
€ 12,45*
1
€ 8,95*
ab € 12,64*
€ 17,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.