Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842VPM-3-07900 SKF Lubrication Progressivverteiler, Progressiv-Schmierstoffverteiler VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VP-6.png
VP-6.png
Artikel-Nr.:
     8670-842VPM-3-07900
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     VPM-3-07900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VPM-3-07900
842VPM-3-07900
Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme.Bei Verteilern des Typs VPK handelt es sich um Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,053³ (T-Scheibe = 2 Auslässe) bis 0,6 cm³ (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche Scheiben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. Die Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den Scheiben abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich. Volumenstrom von bis zu 500 cm³/min Universell einsetzbar für kontinuierlichen und intermittierenden Betrieb Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit unterschiedlichen Dosiervolumina Internes Zusammenfassen von Auslässen möglich Optional: visuelle oder elektrische Überwachung Sicheres Dichtungskonzept mit elastischen DichtungenTechnische Eigenschaften: Typ: VP Art: Schmierstoffverteiler Dosiermenge: 0,10; 0,60; 0,50 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Betriebsdruck: Öl 200 bar; Fett 300 bar Betriebstemperatur: -25 bis +90 °C Anzahl Anschlüsse: 6 Auslass: M 10 × 1 Einlass: M14×1,5 Material: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
6
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
M 10 × 1
Betriebsdruck:
Öl 200 bar; Fett 300 bar
Betriebstemperatur:
-25 bis +90 °C
Dosiermenge:
0,10; 0,60; 0,50 cm³
Einlass:
M14×1,5
Material:
Stahl, verzinkt
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
VP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,32*
€ 426,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.