Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integriertes Druckbegrenzungs- und Druckentlastungsventil Optional: elektrischer Druckschalter, Manometer, Schwimmerschalter Externe Steuerung über SPS oder mittels internem Ste...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKU2-KW6-20003-428.png
MKU2-KW6-20003-428.png
Artikel-Nr.:
     8670-842MKU5-14CC10000+428
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MKU5-14CC10000+428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Hydraulik Manometer
Druckregelventil für Hydraulik
Hydraulik-Druckregelventil
Dank ihres modularen Aufbaus sind die Pumpenaggregate der Baureihe MKx für Maschinenbauer ebenso attraktiv wie für Endanwender und Händler. MKU- und MKF- Zahnradpumpenaggregate werden in Einleitungssystemen zur Förderung von Öl (MKU) bzw. von Fließfetten der NLGI-Klassen 000 und 00 (MKF) zu den Schmierstellen eingesetzt. MKL- Pumpenaggregate werden in Öl-Luft-Schmiersystemen eingesetzt. Alle Pumpenaggregate sind mit einem Druckregelventil und einem Überdruckventil ausgestattet. Elektrische Drucküberwachung erfolgt über einen integrierten Druckschalter. Füllstandsüberwachung ist ebenfalls möglich. Diese Aggregate werden extern über das Maschinensteuerungssystem oder über ein integriertes Steuergerät gesteuert. MKx-Aggregate sind auch mit einer Drucktaste lieferbar, über die jederzeit eine Zwischenschmierung ausgelöst werden kann. Die Hauptfunktionselemente sind in den Deckel integriert. Eine Kunststoffkappe schützt die elektrischen Komponenten vor Verunreinigungen wie Schmutz und Staub. Integriertes Druckbegrenzungs- und Druckentlastungsventil Optional: elektrischer Druckschalter, Manometer, Schwimmerschalter Externe Steuerung über SPS oder mittels internem Steuergerät möglich Alle wichtigen Funktionen sind in den Deckel integriert Modulare BauweiseTechnische Eigenschaften: Typ: MKU Pumpenart: Elektrisch angetriebene Zahnradpumpenaggregate Anzahl der Anschlüsse: 1 Auslass: G 1/4 Behälternenngröße in l: 6 Betriebsdruck (bar) max.: max. 30 bar Betriebstemperatur: +10 bis 40 °C Dosiermenge: 500 cm³/min Schmierstoffbezeichnung: Öle Anordnung: vertikal Behälterwerkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anordnung:
vertikal
Anzahl der Anschlüsse:
1
Auslass:
G 1/4
Behälternenngröße in l:
6
Behälterwerkstoff:
Kunststoff
Betriebsdruck (bar) max.:
max. 30 bar
Betriebstemperatur:
+10 bis 40 °C
Dosiermenge:
500 cm³/min
Pumpenart:
Elektrisch angetriebene Zahnradpumpenaggregate
Schmierstoffbezeichnung:
Öle
Typ:
MKU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,42*
€ 1.929,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,39*
€ 1.906,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,21*
€ 1.832,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,61*
€ 1.791,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,75*
€ 1.763,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.