Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842644-40664-1 SKF Lubrication P203_E-_2XLBO-600-24-1100G200-___Z, Pumpenaggregat 644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P203%20lubrication%20pump.png
P203%20lubrication%20pump.png
Artikel-Nr.:
     8670-842644-40664-1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     644-40664-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat skf
pumpenaggregat
Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme.Bei Verteilern des Typs VPK handelt es sich um Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise. Sie decken mit ihren Dosierscheiben ein Dosiervolumen je Auslass und Zyklus von 0,053³ (T-Scheibe = 2 Auslässe) bis 0,6 cm³ (S-Scheibe= 1 Auslass) ab. Sämtliche Scheiben (Einlass, Mitte, Ende) sind durch Zuganker verbunden. Die Druckkanäle sind durch elastische Dichtungen zwischen den Scheiben abgedichtet. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich. Volumenstrom von bis zu 500 cm³/min Universell einsetzbar für kontinuierlichen und intermittierenden Betrieb Flexible Systemgestaltung durch Dosierscheiben mit unterschiedlichen Dosiervolumina Internes Zusammenfassen von Auslässen möglich Optional: visuelle oder elektrische Überwachung Sicheres Dichtungskonzept mit elastischen DichtungenTechnische Eigenschaften: Art: elektrisch angetriebene Kolbenpumpe Schmierstoffbezeichnung: Fett Typ: P 203 Dosiermenge: 2,8 cm³/min Anzahl Anschlüsse: 1 Betriebsdruck: 350 bar Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C Behälterinhalt: 2L Hauptleitungsanschluss: G1/4 Füllung: ungefüllt
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
1
Art:
elektrisch angetriebene Kolbenpumpe
Behälterinhalt:
2L
Betriebsdruck:
350 bar
Betriebstemperatur:
-40 bis +70 °C
Dosiermenge:
2,8 cm³/min
Füllung:
ungefüllt
Hauptleitungsanschluss:
G1/4
Schmierstoffbezeichnung:
Fett
Typ:
P 203
Weitere Suchbegriffe: 644-40664-1, 842644-40664-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,49*
€ 1.239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,76*
€ 1.212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,53*
€ 1.176,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,73*
€ 1.151,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,72*
€ 1.127,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.