Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842620-27497-1 SKF Lubrication Verteiler VSKV 2VA-KR VA (1.4305), Pumpenaggregat VSKV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSKV-5.png
VSKV-5.png
Artikel-Nr.:
     8670-842620-27497-1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     620-27497-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat skf
pumpenaggregat
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler.Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar Einfach zu überwachen Verfügbar mit horizontalen VSKH Auslässen oder vertikalen VSKV Auslässen für eingeschränkte MontagebedingungenTechnische Eigenschaften: Anzahl Anschlüsse: 2 Art: Schmierstoffverteiler Auslass: G 1/4 Betriebsdruck: max. 400 bar Betriebstemperatur: max. +80 °C Dosiermenge: 0-1,5 cm³ Einlass: G1/4 Material: Edelstahl 1.4305/303 Schmierstoffbezeichnung: Fett, Öl Typ: VSKV–KR
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
2
Art:
Schmierstoffverteiler
Auslass:
G 1/4
Betriebsdruck:
max. 400 bar
Betriebstemperatur:
max. +80 °C
Dosiermenge:
0-1,5 cm³
Einlass:
G1/4
Material:
Edelstahl 1.4305/303
Schmierstoffbezeichnung:
Fett, Öl
Typ:
VSKV–KR
Weitere Suchbegriffe: 620-27497-1, 842620-27497-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,25*
€ 947,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,65*
€ 881,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,30*
€ 870,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,09*
€ 858,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,61*
€ 849,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.