Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820308997 DF BH/HC 240 T E 10 C 1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
8a4b11029aec9c47ce5d8ba51f578c81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820308997
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     308997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
820308997
308997
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 1/4 Norm: ohne Typ: DF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 240 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1 1/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Nenngröße:
240
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
DF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,93*
€ 812,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.