Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820308268 LF ON 330 I F 10 B 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820308268
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     308268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
308268
820308268
Technische Eigenschaften: Norm: ohne Öffnungsdruck: ohne Anschlussgröße: G1 1/2 Typ: LF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 330 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1 1/2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
330
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.