Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820302595 LF W 60 I C 25 C 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
f76b18c6ae4326784f87b97a355ac155_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820302595
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     302595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
302595
820302595
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G 3/4 Norm: ohne Öffnungsdruck: ohne Typ: LF Filtermaterial: Edelstahldrahtgewebe Nenngröße: 60 Maximaler Betriebsdruck bar: 100 Filterfeinheit: 25 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: elektrisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G 3/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
elektrisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
Edelstahldrahtgewebe
Maximaler Betriebsdruck bar:
100
Nenngröße:
60
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,12*
€ 339,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.