Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820301409 0060 D 025 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820301409
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     301409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRUCKFILTERELEMENT
820301409
301409
DRUCKELEMENT
Technische Eigenschaften: Typ: D Filtermaterial: W Baugröße: 60 Filterfeinheit: 25 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
60
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
25 µm
Filtermaterial:
W
Typ:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.