Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201350790 PFM-3-G-2-V-0-L24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
71e2df98ea72952e5bd8b045b57254a2_600_600
71e2df98ea72952e5bd8b045b57254a2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201350790
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1350790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1350790
8201350790
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 Norm: ohne Typ: PFM Filtermaterial: ohne Nenngröße: 3 Maximaler Betriebsdruck bar: 40 Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch-elektrisch max. Schaltspannung je nach Lampeneinsatz, Lampe 24V Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: FKM (früher FPM) Öffnungsdruck: ohne Bypassventil ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch-elektrisch max. Schaltspannung je nach Lampeneinsatz, Lampe 24V
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
FKM (früher FPM)
Filtermaterial:
ohne
Maximaler Betriebsdruck bar:
40
Nenngröße:
3
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
PFM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.130,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.