Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201297389 LPF ON 160 G E 10 B 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ed0550139a401ba3837c264f40af3b62_600_600
ed0550139a401ba3837c264f40af3b62_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201297389
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1297389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1297389
8201297389
Technische Eigenschaften: Anschlussgröße: G1 1/4 Norm: ohne Typ: LPF Filtermaterial: Glasfaservlies Nenngröße: 160 Maximaler Betriebsdruck bar: 50 Filterfeinheit: 10 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: optisch Bauart: einteiliger Filtertopf Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar: 5 Dichtungswerkstoff: NBR Bypassventil ja/nein: nein Öffnungsdruck: ohne
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G1 1/4
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
optisch
Bauart:
einteiliger Filtertopf
Bypassventil ja/nein:
nein
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
Glasfaservlies
Maximaler Betriebsdruck bar:
50
Nenngröße:
160
Norm:
ohne
Öffnungsdruck:
ohne
Standard Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige bar:
5
Typ:
LPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,73*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.