Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900619803 AF 6 EA4X/Y100V, Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-800R900619803
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900619803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Hydraulik Manometer
Technische Eigenschaften: Typ: AF Typenschlüssel: AF 6 EA4X/Y100V Nenngröße: 6 Einzelventil: ja Geräteserie: 4X Zubehör: Mit Zubehör (Anschlussstück, 2 Dichtringe und Manometer) Anzeigebereich in bar: bis 100 Dichtungswerkstoff: FKM Anschluss: für Gewindeanschluss Maximaler Betriebsdruck bar: 300
Weitere Informationen:
Anschluss:
für Gewindeanschluss
Anzeigebereich in bar:
bis 100
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einzelventil:
ja
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
300
Nenngröße:
6
Typ:
AF
Typenschlüssel:
AF 6 EA4X/Y100V
Zubehör:
Mit Zubehör (Anschlussstück, 2 Dichtringe und Manometer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 510,64*
€ 607,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,83*
€ 557,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.