Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900246218 AF 6 EP4X/Y250V, Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-800R900246218
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900246218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Hydraulik Manometer
Technische Eigenschaften: Typ: AF Typenschlüssel: AF 6 EP4X/Y250V Nenngröße: 6 Einzelventil: ja Anschluss: für Plattenaufbau Geräteserie: 4X Zubehör: Mit Zubehör (Anschlussstück, 2 Dichtringe und Manometer) Anzeigebereich in bar: bis 250 Dichtungswerkstoff: FKM Maximaler Betriebsdruck bar: 300
Weitere Informationen:
Anschluss:
für Plattenaufbau
Anzeigebereich in bar:
bis 250
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einzelventil:
ja
Geräteserie:
4X
Maximaler Betriebsdruck bar:
300
Nenngröße:
6
Typ:
AF
Typenschlüssel:
AF 6 EP4X/Y250V
Zubehör:
Mit Zubehör (Anschlussstück, 2 Dichtringe und Manometer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 487,94*
€ 580,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,49*
€ 547,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.