Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790955010 24.18 Schraubensicherung niedrigfest 50 ml, 24.18 -LOXEAL-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
955010_B_zoom.jpg
955010_B_zoom.jpg
955010_B.jpg
Loxcial_Logo.jpg
Schraubensicherung.jpg
Sicherheitsdatenblaetter.jpg
Sicherheitsdatenblatt_Hinweis.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790955010 24.18
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     1111124180050 / 24-18-050
EAN/GTIN:
     8029822007051
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Technische Eigenschaften: Spaltfüllvermögen: 0,2 mm Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C Typ: 24,18 Losbrechmoment: 2-4 Nm Inhalt: 50 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Losbrechmoment:
2-4 Nm
Spaltfüllvermögen:
0,2 mm
Temperaturbereich:
-55 °C bis +150 °C
Typ:
24,18
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, 1111124180050 / 24-18-050, 955010 24.18, 790955010 24.18
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 15,62*
1
€ 5,00*
ab € 11,92*
€ 15,86*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 17,78*
1 Tag
3
1
€ 4,50*
ab € 17,00*
€ 21,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,233* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.