Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925805 0046 Gewindetülle 16 bar, MS AG 1/4' - 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0040_0074_B_zoom.jpg
925805_0040_0074_B_zoom.jpg
925805_0040_0074_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GT 144 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
925805 0046
GT 144 MS
790925805 0046
Technische Eigenschaften: Typ: 46 Gewinde: G1/4" Schlauch-Ø mm inne: 4 SW: 17 mm Schlauch-Ø mm innen: 4
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4"
Schlauch-Ø mm inne:
4
Schlauch-Ø mm innen:
4
SW:
17 mm
Typ:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.