| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-790925800 0124 Herst.-Nr.: IQST 148 G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen siehe Seite 92/1057 Technische Eigenschaften: Gewinde: G 1/4" Ø D mm: 8 Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1/4" | Ø D mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, druckluft t-stück, 925800 0124, 790925800 0124, IQST 148 G |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,89* | € 7,01* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,59* | € 7,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,96* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,58* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|