Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelkettensäge TRUMPF, TPC 165 Panel Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
764016_5436462_B_zoom.jpg
764016_5436462_B_zoom.jpg
764016_5436462_B.jpg
Handwerkerkoffer.jpg
Trumpf_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7707640165436462
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2451582
EAN/GTIN:
     7640165436462
Suchbegriffe:
2451582
7707640165436462
7640165436462
Ausführung: - trennt schnell und einfach Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaum - Sandwich-Paneele bis zu einer Stärke von 165 mm - maßgenaue Innenausschnitte und Ausklinkungen durch Eintauchmechanismus des Schwerts - gut sichtbare Schneidmarkierungen für genaue Schnitte entlang der Schnittlinie - einstellbare Schnitttiefe in 13 Positionen von 0° - 90° durch Schwertfixierung - schneidet das Ober- und Unterblech in einem Arbeitsgang ohne Nacharbeit, unabhängig davon, ob die Oberfläche plan, trapez- oder wellenförmig ist - schnelles und einfaches Auswechseln von Kette und Schwert - integrierte Kettenschmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität - 5 Jahre Garantie bei Online-Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum Lieferumfang: Kombischlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Öl (500 ml), Sägekette, Schwert, Gleitschiene 2er-Set, Verschleißplatte, Verschleißplatte vorne und Handwerkerkoffer.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.573,78*
€ 2.742,40*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.045,12*
€ 3.190,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.190,46*
€ 3.796,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.161,52*
€ 3.762,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.081,47*
€ 3.666,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,12*
€ 3.623,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
1831777
ab € 154,09*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1814882
ab € 35,58*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1798090
ab € 136,96*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1797742
ab € 14,26*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1809537
ab € 177,15*
Zubehör
Trumpf Gruppe
103387
ab € 20,32*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1730983
ab € 292,52*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1814819
ab € 30,75*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1814820
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.