Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

760680103 0014 Saugmatte Universal HAM-O Rolle 46 m (B= 0,81 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
680103_0012_0014_B_zoom.jpg
680103_0012_0014_B_zoom.jpg
680103_0012_0014_B.jpg
NewPig_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760680103 0014
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Technische Eigenschaften: VPE: 1 Rolle Ausführung: extra stark, Rolle, 81 cm × 46 m Typ: 14 Absorptionsvermögen: 179,5 Liter/Rolle
Weitere Informationen:
Absorptionsvermögen:
179,5 Liter/Rolle
Ausführung:
extra stark, Rolle, 81 cm × 46 m
Typ:
14
VPE:
1 Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,62*
€ 356,69*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 264,16*
€ 356,70*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 302,92*
€ 368,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,51*
€ 435,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,65*
€ 322,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.