Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schmiedefalle FS HEBETECHNIK, für Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
670711_0405_0425_B_zoom.jpg
670711_0405_0425_B_zoom.jpg
670711_0405_0425_B.jpg
FS_Hebetechnik_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760670711 0405
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CKS06
EAN/GTIN:
     8013429830112
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Ausführung:-Diese flexiblen Anschlagwirbel sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und komplett um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar). - Schraube: dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar - Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) Güteklasse 10 - Lieferumfang: Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung Nicht geeignet für Drehbewegungen unter Last! Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C keine von 200 °C bis 300 °C –10 % von 300 °C bis 400 °C –25 % über 400 °C nicht zulässigAnschlagwirbel
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, 670711 0405, CKS06, 760670711 0405
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,21*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,09*
€ 4,62*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,78*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.