Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken Aufnahme


Menge:  Paar  
Produktinformationen
589050_589080_B_zoom.jpg
589050_589080_B_zoom.jpg
589050_589080_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750589050 150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K10150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 150mm
Ausführung:- Schonbackenaufnahme mit wenigen Handgriffen über Schraubstock zuhängen- zum schonenden Spannen der Werkstücke werden Fiber-, Polyamid- oder Alu-Backen eingesetzt Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 150
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
150
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, 589050 150, 750589050 150, K10150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paar
ab 7 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paar
ab 18 Paar
€ 23,20*
€ 27,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.