Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, Mondial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588860_B_zoom.jpg
588860_B_zoom.jpg
588860_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588860 175
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     MO 175
EAN/GTIN:
     4250157112590
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kiesel
Ausführung:- aus Stahl geschmiedet- nach vorne öffnend- Rohrspannbacken auswechselbar- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588870: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588875: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 175 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 17-120 Gewicht kg: 25.5 Spanntiefe mm: 120 Spannweite mm: 220
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
175
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
17-120
Gewicht kg:
25.5
Spanntiefe mm:
120
Spannweite mm:
220
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 750588860 175, 588860 175, MO 175
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 357,57*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 285,32*
€ 5.570,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.570,29*
€ 6.628,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.