Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlift LEINEN, Drehlift Leinen Junior grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588489_B_zoom.jpg
588489_B_zoom.jpg
588489_B.jpg
Leinen_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588489 150
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     DL/L/JR 150 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Ausführung: - Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden - der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden Technische Eigenschaften: für Backenbreite mm: 150 Gewicht kg: 11
Weitere Informationen:
für Backenbreite mm:
150
Gewicht kg:
11
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock leinen, höhenverstellung schraubstock, 588489 150, 750588489 150, DL/L/JR 150 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.