Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montiereisen HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560960_B_zoom.jpg
560960_B_zoom.jpg
560960_B.jpg
hazet_logo_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750560960 20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650-20
EAN/GTIN:
     4000896028641
Suchbegriffe:
Montiereisen
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Ausführung:- Doppel-T-Profil aus Chrom-Vanadium-Stahl- verchromt Technische Eigenschaften: Gesamtlänge mm: 500 Länge Zoll: 20 Material: Chrom-Vanadium-Stahl Oberflächenausführung: verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
500
Länge Zoll:
20
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenausführung:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Reifenmontierhebel, montierhebel hazet, montierhebel, montierhebel 500 mm, 650-20, 560960 20, 750560960 20
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 21,59*
€ 27,34*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 27,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,22*
€ 28,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 28,75*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 27,81*
€ 35,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.