Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste LESSMANN, Schleifborsten mit Siliciumcarbid (SiC 120/1,1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
480326_B_zoom.jpg
480326_B_zoom.jpg
480326_B.jpg
Lessmann_Logo.jpg
SiC.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740480326 100X12/120
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     320831
EAN/GTIN:
     4017359325254
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste lessmann ø 100 mm silici...
rundbürste
Ausführung:- flexible Borsten- schonende Bearbeitung, Anpassung an das Werkstück- kein Verkrusten, Borsten bleiben schleifaktivVerwendung:- in stationären Maschinen und Bearbeitungszentren- zum Entgraten, Entrosten und Aufrauen von Edelstahl, Leichtmetall oder Kunststoff Technische Eigenschaften: Besatzart: gewellt Besatzhöhe mm: 21 Besatzlänge mm: 21 Besatzmaterial: Kunststoff SiC Durchmesser mm: 100 max. zulässige Drehzahl U/min-1: 8,000 min. Standardbohrung mm: 12
Weitere Informationen:
Besatzart:
gewellt
Besatzhöhe mm:
21
Besatzlänge mm:
21
Besatzmaterial:
Kunststoff SiC
Durchmesser mm:
100
max. zulässige Drehzahl U/min-1:
8,000
min. Standardbohrung mm:
12
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, 320831, 740480326 100X12/120, 480326 100X12/120
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 29,06*
Lager 8670
17
1
€ 4,90*
ab € 14,93*
€ 30,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.